ABSOLUTE Digimatic inbouwschuifmaat, 200 mm, verticaal, diameterfunctie

Artikelnummer: 572-582-10
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
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-582-10
EAN/GTIN 4946368424729
Nummer fabrikant 572-582-10
L-nummer L40010 3686

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaalverdeling biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt eenmalig ingesteld en wordt als absoluut nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Meetbereik: 0 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm of 0,01 mm/0,0005″.
Nauwkeurigheid: 0,03 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: één batterij