ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 200 mm, horizontaal

Artikelnummer: 572-202-30
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
Meettechniek digital
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-202-30
EAN/GTIN 4946368727288
Nummer fabrikant 572-202-30
L-nummer L40010 13121

Omschrijving

Omschrijving:

ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat Capacitieve, elektronische ingebouwde schuifmaat met absolute schaal Eenmalige instelling van de nulpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Meetbereik: 0 - 200
Cijferstapwaarde: 0,01 mm of 0,01 mm/0,0005″.
Nauwkeurigheid: 0,03 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: één batterij