• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

CCMT 060204D ID5 Inserts with a Single PCD Top Corner Tip, 7° Clearance and Positive Rake Angle for Aluminum Finishing

Artikelnummer: 5700449
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5700449
EAN/GTIN 7291075237177
Nummer fabrikant 5700449
L-nummer L24200 9

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer DW, Hoekradius (RE) 0,4 mm, Snijlengte (L) 6,3 mm, Diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, Snijplaatdikte (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer DW.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw