• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

EB-A2 006-005/08C4H45 IC702 2 Flute, 30° Helix Rib Processing Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5669033
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5669033
EAN/GTIN 7291075022148
Nummer fabrikant 5669033
L-nummer L24180 2624

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 0,6 mm, maximale lengte snijkanten (APMX) 0,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Snijdiameter (DC) 0,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 0,55 mm
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 8 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles