HSM90S APCR 140540R-P IC08 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum at High Rotation Speed

Artikelnummer: 5668799
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668799
EAN/GTIN 7291075314595
Nummer fabrikant 5668799
L-nummer L23910 470

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 13,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 25 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,7 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 12,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 13,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 25 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 1,1 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles