MTECD 06038C14 32UN IC908 Small Diameter, Short, Left Hand, Internal UN Profile Endmills for Drilling, Threading and Chamfering

Artikelnummer: 5667211
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667211
EAN/GTIN 7291075450545
Nummer fabrikant 5667211
L-nummer L24210 36

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 3.8 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Thread Size 10, Thread Size 10, Thread Size 10, Thread Size 10, Threads per Inch (TPI) 32 Threads/″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad nominale diameter 10
  • Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 14 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles