MTECD 0805C14 28UN IC908 Small Diameter, Short, Left Hand, Internal UN Profile Endmills for Drilling, Threading and Chamfering

Artikelnummer: 5667204
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667204
EAN/GTIN 7291075450477
Nummer fabrikant 5667204
L-nummer L24210 29

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 5 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Thread Size 1/4-3/8, Thread Size 1/4-3/8, Thread Size 1/4-3/8, Thread Size 1/4-3/8, Threads per Inch (TPI) 28 Threads/″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Nominale diameter schroefdraad 1/4-3/8
  • Schroefdraad per inch (TPI) 28 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 14,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles