MM EC.187B27R000-4T05 IC908 Verwisselbare volhardmetalen freeskoppen met 4 snijkanten, 30° en 45° spiraalhoek en verschillende hoekradii

Artikelnummer: 5623325
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623325
EAN/GTIN 7291075150070
Nummer fabrikant 5623325
L-nummer L24060 991

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire snijkoppen
  • Afname diameter, machinezijde (DCONMS): 0,315″
  • Afmeting T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,187″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,27″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 0,871″

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.315″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneradius (RE): 0″
  • Skærediameter (DC): 0.187″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.27″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.591″
  • fz(max): 0.0024 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 0.871″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles