MM EC160E12R05CF-4T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads for CHATTERFREE Roughing and Finishing Operations

Artikelnummer: 5623029
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623029
EAN/GTIN 7291075258004
Nummer fabrikant 5623029
L-nummer L24060 702

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, interface kenmerken T10, diameter snijkanten (DC) 16 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 32,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Functionele lengte (LF) 20,5 mm
  • fz (max) 0,13 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 32,25 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles