ECF D-5/45-4C12 IC900 45°Chamfering and countersinking solid carbide endmills.

Artikelnummer: 5621186
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621186
EAN/GTIN 7291075005035
Nummer fabrikant 5621186
L-nummer L24180 2666

Omschrijving

Omschrijving:

Graveer- en afschuingereedschappen, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles