Houder voor gatenzaag min.D. 32mm min.D. 210mm

Artikelnummer: 56061206
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
Producttype Opnameschacht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56061206
EAN/GTIN 4022668612063
Nummer fabrikant 56061206
L-nummer L60010 6558

Omschrijving

Omschrijving:

  • Montagegereedschap incl.
  • Snelkoppeling: Snel loskoppelen en stabielere geleider, vooral bij grote diameters

Kenmerk:

  • Diameter min.: 1,260 ″
  • Diameter max.: 8,268 ″
  • Diameter max. (mm): 210 mm
  • Diameter min. (mm): 32 mm
  • Aandrijfzeskant buiten (mm): 11 mm
  • Gewicht: 240 g