HCC D250-R2.0-QF IC908 Inserts with 2 Cutting Edges (Fully Effective) for Shouldering, Slotting, Drilling and Countersinking

Artikelnummer: 5604827
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604827
EAN/GTIN 7291075179644
Nummer fabrikant 5604827
L-nummer L23970 431

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, maximale snijkantlengte (APMX) 14,7 mm, dikte snijelement (S) 5,4 mm, breedte snijelement (W1) 25 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14,7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 5,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 25 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles