HTR D160-R1.5-QF IC908 Toroidal Inserts with a Variety of Corner Radii for Machining Fillets and Next to Steep Walls

Artikelnummer: 5604408
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604408
EAN/GTIN 7291075179835
Nummer fabrikant 5604408
L-nummer L23970 403

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,37 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 16 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 83 graden
  • Snijplaat dikte (S) 3,37 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 16 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles