HBF D120-QF IC908 220° Spherical Profile Inserts for Accurate Finishing, Up and Down Ramping and Undercutting

Artikelnummer: 5604376
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604376
EAN/GTIN 7291075124873
Nummer fabrikant 5604376
L-nummer L23970 89

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles