BITSET VOOR ELEKTRONISCHE BOORMACHINES

Artikelnummer: 56041970
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56041970
EAN/GTIN 4022668010937
Nummer fabrikant 56041970
L-nummer L60010 6916

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stevige plastic doos van polypropyleen met transparant deksel
  • Zeer hoge duurzaamheid van de bits en doppen, zelfs bij hoge koppels
  • Kleurgecodeerde bits voor eenvoudigere mapping
  • Fijngetande hendel met omkeermechanisme, gekarteld wiel en vergrendelingsmechanisme
  • ratel met 72 tanden
Inhoud 26-deel:
  • 3-bits schroevendraaierinzetstukken 1,4 inch voor sleufschroeven 4,0 , 5,5 , 6,5 mm
  • 3-bits schroevendraaierinzetstukken 1,4 inch voor kruiskopschroeven PH: PH1; PH2; PH3
  • 3-bits schroevendraaierinzetstukken 1/4 inch voor kruiskopschroeven PZ: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4-bits schroevendraaierinzetstukken 1/4 inch voor interne 6-punts schroeven: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 5-bits schroevendraaier inzetstukken 1/4″ voor interne TORX®-schroeven met pen T10; T15; T20; T25; T30
  • 5-bits schroevendraaierinzetstukken 1,4 inch voor uitwendige zeskant 6 , 13 , 8 , 10 , 7 mm
  • 1-bits adapter 1/4-inch DR
  • 1 verlengstuk
  • 1 ratel met 1/4-inch aandrijving
  • Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 26
    • Inhoud: Bitadapter 1/4″ DR, verlenging, ratel met 1/4″ aandrijving
    • Hoogte mm (h): 37 mm
    • Lengte [mm): 127 mm
    • Gewicht: 400 g
    • Breedte mm (b): 100 mm