MTEC 0500C14 10UN IC908 volhardmetalen draadsnijtappen voor inwendig UN-draadprofiel

Artikelnummer: 5603928
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603928
EAN/GTIN 7291075167986
Nummer fabrikant 5603928
L-nummer L24210 184

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,47″, totale lengte (OAL) 3″, schroefdraad grootte 3/4, schroefdraad grootte 3/4, schroefdraad grootte 3/4, schroefdraad grootte 3/4, schroefdraad per inch (TPI) 10 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Snijdiameter (DC): 0,47″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,4″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 3/4
  • Threads per inch (TPI): 10 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles