MTEC 0375D10 18UN IC908 volhardmetalen schroefdraadfrezen voor UN binnendraadprofiel

Artikelnummer: 5603919
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603919
EAN/GTIN 7291075167894
Nummer fabrikant 5603919
L-nummer L24210 165

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/8″, snijdiameter (DC) 3/8″, totale lengte (OAL) 3″, schroefdraden per inch (TPI) 18 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 3″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Threads per inch (TPI): 18 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles