MTEC 0250C04 27NPT IC908 volhardmetalen draadsnijtappen voor een uitwendig of inwendig NPT-draadprofiel

Artikelnummer: 5603907
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603907
EAN/GTIN 7291075168099
Nummer fabrikant 5603907
L-nummer L24210 140

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 1/4″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraden per inch (TPI) 27 schroefdraden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 1/4″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,4″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): NPT60
  • Threads per inch (TPI): 27 Threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles