MTEC 1212D19 14W IC908 Solid Carbide Threading Endmills for Internal or External BSF/BSP Thread Profiles

Artikelnummer: 5603902
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603902
EAN/GTIN 7291075167535
Nummer fabrikant 5603902
L-nummer L24210 382

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, asdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 19,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 84 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) WH55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles