MTEC 0807C21 20UN IC908 Solid Carbide Threading Endmills for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 5603871
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603871
EAN/GTIN 7291075167627
Nummer fabrikant 5603871
L-nummer L24210 364

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 7 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,27 mm, schroefdraad per inch (TPI) 20 Threads/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,27 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles