MTEC 1414D48 2.5ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills for ISO Thread Profile

Artikelnummer: 5603862
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603862
EAN/GTIN 7291075167368
Nummer fabrikant 5603862
L-nummer L24210 357

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, snijkantdiameter (DC) 14 mm, totale lengte (OAL) 107 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 48,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 107 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles