BCR D400-QT IC328 Ball Nose Inserts with a Straight Cutting Edge Tangent to a Round Corner

Artikelnummer: 5603248
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603248
EAN/GTIN 7291075123029
Nummer fabrikant 5603248
L-nummer L23970 28

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 35,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 18,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 35,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 18,8 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles