Elektricienbeitel L.200mm schacht D.8mm

Artikelnummer: 56030296
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56030296
EAN/GTIN 4022668302964
Nummer fabrikant 56030296
L-nummer L60010 7738

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom vanadium luchtverharder staal
  • rood gelakt
  • vierkant

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 8 mm
  • Legering: Chroom vanadium luchthardend staal
  • Hoogte mm (h): 8 mm
  • Lengte [mm): 200 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Breedte mm (b): 10 mm