• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Reinigingsschijf (A), ⌀ 76,2 mm, Vliesuitvoering: MED

Artikelnummer: 554055 MED
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,48 / 1 Stuk
  • van 25 Stuk
    € 2,90 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.869 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesuitvoering Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Hardheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 76,2 mm
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554055 MED
EAN/GTIN 4062406300999
Nummer fabrikant 554055 MED
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.
Combineert reinigen met een fijne finish.

Toepassing:

Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan