ICM 223 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5509136
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5509136
EAN/GTIN 7291075245509
Nummer fabrikant 5509136
L-nummer L24050 969

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 22,3 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 22,0, hoek 1e trap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 22,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 9,36 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 12,8 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,4 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles