Digitale ABS schuifmaat, snavelmeetvlakken IP67, inch/metrisch, 0-12″/0-300 mm

Artikelnummer: 550-341-20
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
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 550-341-20
EAN/GTIN 4946368846309
Nummer fabrikant 550-341-20
L-nummer L40010 14038

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat heeft afgeronde meetbenen en biedt u de volgende voordelen: Met de afgeronde meetpoten kunt u binnendiameters meten. ABSOLUTE schaal.

Kenmerk:

Opmerkingen: IP67
PRESET: Ja
Functies: IP67 model
Display: LCD, karakterhoogte 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geleverd: In een koffer, inclusief 1 SR-44 batterij