• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Afkeur-Draadringkaliber UNJC 3/8 - 16 - 3A

Artikelnummer: 544021
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: UNJC
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 3
Tolerantieveld a
Tolerantieklasse 3 a
Draadsoort UNJC
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 544021
EAN/GTIN 4046122612796
Nummer fabrikant 544021
L-nummer L40130 3876
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR UNJC 3/8 - 16 tolerantie 3A volgens DIN 2299-1