Digitale meetklok ID-S, ASME/ANSI standaard, inch/metrisch, 0,5″, 0,00005″, achterwand met oogje

Artikelnummer: 543-792-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-792-10
EAN/GTIN 4946368863351
Nummer fabrikant 543-792-10

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Digitaal/Analoog: Analoog
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Geleverd: In een doos
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja