RM-BN9-32.000-H7SA IC908 Quick Change Straight Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 5140275
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140275
EAN/GTIN 7291075187281
Nummer fabrikant 5140275
L-nummer L24220 214

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare kop, snijkantdiameter (DC) 32 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, aantal groeven (NOF) 8

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Wervelhoek (FHA) 0 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN9 in