RM-BN7-16.001-H7SA IC08 Quick Change Straight Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Blind Holes

Artikelnummer: 5140021
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140021
EAN/GTIN 7291075187076
Nummer fabrikant 5140021
L-nummer L24220 37

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer met vervangbare kop, snijkantdiameter (DC) 16,001 mm, snijlengte (L) 10,7 mm, aantal groeven (NOF) 6

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 16.001 mm
  • Richting (HAND) recht
  • Lengte mes (L) 10,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 0,5 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN7 in