Voelhefboom, klein type 0,14 mm, 0,001 mm, D=8 mm schacht

Artikelnummer: 513-501-10E
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513-501-10E
EAN/GTIN 4946368850399
Nummer fabrikant 513-501-10E
L-nummer L40010 14134

Omschrijving

Omschrijving:

De hefboommeters in kleine uitvoering bieden u de volgende voordelen: Meetrichtingschakelaar voor het eenvoudig veranderen van de meetrichting. Precisietandwielen met juwelenlagers zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,14
Afstuderen: 0,001
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos inclusief klemschacht ⌀8 mm, taster ⌀2 mm.