Grens-Draadpenkaliber G 1/4 LH

Artikelnummer: 511588
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kalibertype afkeurkaliber (NO-GO); goedkeurkaliber (GO)
Type draad G
Schroefdraad G1/4
Configureerbaar nee
Producttype draadpenkaliber
Inhoud losse onderdelen
Norm fabrieksnorm
Materiaal staal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 511588
EAN/GTIN 4046122109951
Nummer fabrikant 511588
L-nummer L40130 2957
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Grens-Penkaliber / LD G 1/4 LH-volgens DIN 2280 tot nominale Ø 40 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen