RM-BN8-1.0000-H7LB IC08 snelwisselbare linksdraaiende freeskoppen voor hardmetaal ruimen met hoge snelheid doorlopende gaten

Artikelnummer: 5100056
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5100056
EAN/GTIN 7291075199925
Nummer fabrikant 5100056
L-nummer L24220 152

Omschrijving

Omschrijving:

Ruiming shell/head inserts, snijdiameter (DC) 1″, lengte snijrand (L) 0,508″, aantal spaanders (NOF) 8

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 1″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Lengte mes (L): 0,508″
  • Aantal fluit (NOF): 8
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 20 graden
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: BN8