Hamerkoptang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 210 mm

Artikelnummer: 51 01 210
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Nijptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51 01 210
EAN/GTIN 4003773023104
Nummer fabrikant 51 01 210
L-nummer L70010 388

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nijptang met slagvlak om spijkers in te slaan
  • Hardheid snijkanten ca. 60 HRC.

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,2 mm
  • Lengte snijrand mm: 25,5mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining