• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sokken COMPLETE Maseru, Unisex, Zwart/donker antraciet, Maat 39/43 ONE

Artikelnummer: 50411-881-0918 39/43ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 50411-881-0918 39/43ONE
EAN/GTIN 5707209768803
Nummer fabrikant 50411-881-0918 39/43ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • COOLMAX® zorgt voor effectief vochttransport, houdt het lichaam droog en voorkomt koeling
  • Het elastische materiaal stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm van de sok op de voet
  • De vorm van de sokken is speciaal aangepast aan de linker- en rechtervoet voor optimale ondersteuning
  • Een versterkte hiel en teen verbeteren de duurzaamheid en bieden extra bescherming

Kenmerk:

  • Kort model
  • Vochttransport
  • Het materiaal houdt de voet droog
  • Elastaan stabiliseert en zorgt voor een goede pasvorm
  • Hielen en tenen worden versterkt
  • Zachte verstevigingen van polyamide op de zool zorgen voor extra comfort
  • De sokken zijn speciaal ontworpen voor rechts of rechts
  • Afgesteld op de linkervoet voor optimale ondersteuning
  • Geschikt voor sandalen, lichte laarzen en sportschoenen
  • Samenstelling van de stof: 40% katoen/32% polyester (COOLMAX®)/26% polyamide/2% elastaan (LYCRA®)
  • materiaalgrammage / Fabric density: 62 g per paar

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 30 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan