Ontkoppeltang 16 x 32 mm

Artikelnummer: 503 102 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 503 102 3
EAN/GTIN 4049002017537
Nummer fabrikant 503 102 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het uithollen van uitsparingen uit kunststofbehuizingen voor elektrische en sanitaire installaties
  • lichtere snede (schaarprincipe)
  • Nette snijranden, nauwkeurig snijden van de rubberen lip aan de plint
  • Tang opent automatisch
  • Snijkop van speciaal gereedschapsstaal
  • Oppervlak gebruniteerd
  • ergonomisch gevormde handgrepen uit twee componenten

Kenmerk:

  • Gewicht: 420 g
  • Lengte: 190 mm
  • Uitvoering: gebruineerd
  • Snijvorm: R8
  • Snedebreedte: 16 mm
  • Snijdiepte: 32 mm