• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Afkeur-Draadringkaliber TR 16x4 - 7e

Artikelnummer: 501185
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: TR
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 7
Tolerantieveld e
Tolerantieklasse 7e
Draadsoort TR
Draadspoed 4 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501185
EAN/GTIN 4046122215539
Nummer fabrikant 501185
L-nummer L40130 3447
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR TR 16x4 tolerantie 7e volgens DIN 2299-1