• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ruwheidsmeter, Type: M300

Artikelnummer: 499001 M300

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Bluetooth®-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal meetbereik 350 µm
Maximaal meetbereik 0,014 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting USB-aansluiting; Bluetooth®-interface
Ruwheidsstandaards DIN / ISO / JIS / ASME
Meettraject langsaftasting 1,75 / 5,6 / 17,5 mm
Tastsnelheid 0,5 mm/s
Energievoorziening Accuvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 499549
Aandrijfunit lengte 130 mm
Aandrijfunit breedte 70 mm
Aandrijfunit hoogte 50 mm
Evaluatie-unit lengte 190 mm
Evaluatie-unit breedte 140 mm
Evaluatie-unit hoogte 75 mm
Gewicht aandrijfunit 0,3 kg
Gewicht evaluatie-unit 1 kg
Producttype Ruwheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499001 M300
Nummer fabrikant 6910401
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele ruwheidsmeter voor nauwkeurige en normconforme ruwheidsmeting en documentatie bij zeer mobiel gebruik. De draadloze Bluetooth-verbinding tussen evaluatie-unit en aandrijfunit zorgt voor een grote flexibiliteit bij het uitvoeren van de meest uiteenlopende meettaken. De meettechnicus kan met de aandrijfunit direct op de meetlocatie werken − de evaluatie-unit staat op een veilige plaats. Hierbij kan de meting op de evaluatie-unit of op de aandrijfunit worden gestart. Er kunnen ook meerdere aandrijfunits met een evaluatie-unit worden verbonden en gericht worden aangestuurd.
  • Aftasttrajecten conform DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 inch, 0.22 inch, 0.7 inch) conform EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Aantal afzonderlijke meettrajecten instelbaar van 1 tot 5.
  • Automatische normconforme keuze van filter en aftasttraject.
  • Fasecorrect Gaussfilter conform DIN EN ISO 16610-210 (vervangt DIN EN ISO 11562).
  • Cutoff 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 inch, 0.032 inch, 0.100 inch).
  • Verkorte cutoff instelbaar.
  • Parameters conform DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Tolerantiebewaking in weergave en rapport.
  • Automatische of vast instelbare schaalverdeling.
  • Printen van R-profiel (ISO / ASME / JIS), P-profiel (MOTIF), materiaalaandeelcurve, resultaatrapport.
  • Vermelding van datum en/of tijdstip van de metingen.
  • Geïntegreerd geheugen voor resultaten van ca. 40000 metingen en 30 profielen.
  • Dynamische kalibratiefunctie
  • Kalibratiestandaard geïntegreerd in aandrijfunit (uitneembaar).
  • Blokkering en/of wachtwoordbeveiliging van apparaatinstellingen.
  • Opslag van meetprogramma’s.

Levering:

Evaluatie-unit, aandrijfunit, USB-kabel 1,5 m, kabel voor aansluiting van aandrijfunit op basisunit, taster nr. 499004 maat 6-350, tasterbeveiliging met prismatische onderzijde, tasterbeveiliging voor boringen vanaf ⌀ 10 mm, kops prisma, hoogte-instelling, netvoeding met adapters, ruwheidsstandaard inclusief fabriekskalibratierapport, 1 rol thermisch papier nr. 499510 maat H1, schouderriem met gesp en tas.

Accessoires:

Reserve- resp. speciale tasters nr. 499004, tasterverlengstuk nr. 499008, meetstandaard nr. 499011 of nr. 498857, daarbij behorende opname voor aandrijfunit nr. 499012. Evaluatiesoftware Explorer nr. 498847, tasterbeveiliging nr. 499038.

Reservedeel:

Accu nr. 499549.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan