Aansluitkabel, Type: USB2

Artikelnummer: 498948 USB2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kabellengte 3 m
Kabelaansluiting USB
Producttype laadkabel/datakabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 498948 USB2
EAN/GTIN 7640125715231
Nummer fabrikant 926.6721.10

Omschrijving

Uitvoering:

Aansluitkabel communiceert via een COM-POT-interface en vereist geschikte software, bijv. de gratis software Vmux LITE van Sylvac.

T.b.v.:

Schuifmaten nr. 412616; 412618; 412680; 412682; 412690; 412692; 415541; 418682; 418770,
Snelmeetgereedschap voor binnenmetingen nr. 428602; 428652; 428702; 428752,
Meetklokken nr. 434110; 434210; 434330; 434334; 434336; 434340; 434342.
Schuifmaat nr. 415365; 415366.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen