Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale schuifmaat ‘Ultra Light’, Meetbereik: 600mm

Artikelnummer: 415541 600

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 415541 600

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem lichte schuifmaten. Liniaal van aluminium kokerprofiel, zeer hoge stijfheid dankzij vier geharde, geslepen stalen kernen. Zeer grote LCD-weergave cijferhoogte 20 mm. Buitenmeetbekken van roestvast, gehard staal met titaniumcoating. Meetkrachtbegrenzing voor constante meetkracht (7,5 − 11,5 N). Verwisselbare cilindrische pennen voor binnenmetingen. Functies: Preset, Max-/Min-, Delta, weergave van de bovenste en onderste tolerantiegrenswaarden.

Levering:

Incl. 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 2 pennen voor binnenmetingen.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen