• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Set TX bitdoppen 1/4,3/8 (13)

Artikelnummer: 4932480565
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4932480565
EAN/GTIN 4058546408503
Nummer fabrikant 4932480565
L-nummer L01870 118048
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • VIER PLATTE™-ontwerp voor het bevestigen van sleutels
  • Slank ontwerp voor ideale toegang tot krappe ruimtes
  • Eendelige productie verhoogt de duurzaamheid bij toepassingen met een hoog koppel
  • Gestempelde maten voor eenvoudige identificatie
  • Robuuste opbergrail voor veilige opslag

Kenmerk:

  • Aantal onderdelen: 13
  • opname: 3/8 inch

Levering:

1/4 inch: TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 3/8 inch: TX 30, TX 40, TX 45, TX 47, TX 55,

Diensten en productadviseurs

Meld u aan