Houtboor 20X165 mm speed feed

Artikelnummer: 4932479473
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
20 mm
Totale lengte 165 mm
Producttype Houtboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932479473
EAN/GTIN 4058546372675
Nummer fabrikant 4932479473
L-nummer L00800 4702
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel boorverloop, lange standtijd en hoge voedingssnelheid - ideaal voor het doorboren van gaten in zacht en hard hout en in nat of behandeld hout! Hoofd- en voorboren voor een agressief boorverloop - duidelijk sneller dan vlakke houtboren
  • Conisch ontwerp voor snellere spaanafvoer
  • De boor helt minder over, zelfs in harde materialen, waardoor het risico op breuk kleiner wordt
  • Zelf intrekkende schroefdraadpunt voor eenvoudig centreren en snel boren in alle houtsoorten: zacht- en hardhout en nat of behandeld hout
  • Gepolijste, gepoedercoate spiraal met open spiraal voor optimaal spaanvervoer en zeer goede boorvoortgang..

Kenmerk:

  • Asontvanger: ¼˝ Hex