Forceer inzetstuk 1/2″ TX 40X67 mm SHOCKWAVE

Artikelnummer: 4932478060
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478060
EAN/GTIN 4058546339937
Nummer fabrikant 4932478060
L-nummer L00800 1201

Omschrijving

Omschrijving:

  • Power bit inzetstuk met TX binnenzeskant en 1/2 haakse aandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Geschikt voor bevestigingswerkzaamheden met hogere draaimomenten, past direct op slagmoersleutels met 1/2 binnenzeskant
  • Gat voor het vastzetten van gereedschappen en adapters met penvergrendeling

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: TX40 1/2″ slagbitmof