Druk op strop RJ18-U40 voor 18V persgereedschap

Artikelnummer: 4932430304
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
Producttype Bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430304
EAN/GTIN 4002395379651
Nummer fabrikant 4932430304
L-nummer L00800 4454

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 en M18 FORCE LOGIC perskaken worden vervaardigd volgens de hoogste normen op het gebied van perskwaliteit en duurzaamheid in de industrie
  • Deze kaken zijn ontworpen voor eenvoudige opening met een duim en bieden, in combinatie met de M12 en M18 KRACHT LOGISCHE persgereedschappen, een met één hand te bedienen persoplossing voor buizen tot 108 mm
  • De perskaken bieden persaansluitingen van hoge kwaliteit voor alle gangbare merken

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Ringbek RJ18 - U40 - 1 st