Diamantboor DCHXL117x490 mm 1 1/4″

Artikelnummer: 4932399755
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399755
EAN/GTIN 4002395364084
Nummer fabrikant 4932399755
L-nummer L00800 4447

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10 mm hoge segmenten
  • Laser-gelaste segmenten voor superieure duurzaamheid
  • Geen impact
  • Voor puntboren moet de centreereenheid (centreerster, centreerbooradapter en SDS-Plus centreerboor) worden gebruikt
  • Voor gebruik met de FIXTEC afzuigrotor CLR
  • * Geen centreerster nodig tijdens het voorboren

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 420
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: DCHXL 117 mm 1 ¼″ UNC - 1 st
  • Standaard uitrusting: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500