Hamerboor SDS+ 6x160 mm (10 onderdelen) M2

Artikelnummer: 4932371705
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932371705
EAN/GTIN 4002395344048
Nummer fabrikant 4932371705

Omschrijving

Omschrijving:

  • Power Breaker: 3 speciale, agressieve Power Breaker-voortanden creëren microscheurtjes in het te boren materiaal
  • Tot 25% SNELLER
  • Centrische punt maakt eenvoudig, precies boren mogelijk zonder uitlopen
  • Vergrote versterkingsafschuiningen beschermen het hardmetalen element bij versterkingsinslagen en verminderen het vastlopen bij versterkingsinslagen
  • Kegelvormige spiraalrug
  • Spiraalrug smaller naar de boorpunt toe vermindert de wrijving en verhoogt zo de boorsnelheid
  • Ideaal voor gebruik met accuboormachines
  • Kernversterkte spiraal (KVS)
  • Spiraalontwerp met groot volume voor optimaal transport van boorstof
  • De kernversterkte spiraal heeft een trillingsdempend effect, de slagenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breukbestendigheid wordt verhoogd
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 100
  • verpakkingsinhoud: 10
  • Productvariant: SDS-Plus M2 6 x 160 - 10 stuks
  • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X