Boortje voor de bosboor 35x90 mm

Artikelnummer: 4932363717
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932363717
EAN/GTIN 4002395331604
Nummer fabrikant 4932363717
L-nummer L00800 1791

Omschrijving

Omschrijving:

  • Middelpunt voor nauwkeurig boren
  • Extra snijkanten voor het boren van scheurvrije, maatnauwkeurige blinde gaten en concentrische boringen in alle zachte en harde natuurlijke houtsoorten Vervaardigd volgens DIN 7483
  • Geschikt voor zware toepassingen in alle natuurlijke houtsoorten, zacht en hard

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 50
  • opnamediameter: 9,5
  • verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: FD 35 mm - 1 st
  • schachtadapter: 9,5 mm ronde schacht
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R