Spanarmboor 14x230 mm hout

Artikelnummer: 4932363684
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932363684
EAN/GTIN 4002395331826
Nummer fabrikant 4932363684
L-nummer L00800 4285

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor zwaar precisieboren in zacht en hard hout, groot geprofileerd hout, balken, vloerdelen, spaanplaat en triplex
  • Lewis-helix voor snelle spaanafvoer
  • Met zeshoekige schacht voor een stevige grip in de boorkop

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 155
  • Diameter mof: 11
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: AD 14 x 230 - 1 stuks
  • Mof: 11 mm Hex
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R