N872810 smeervet voor boren 50g-dispenser kajo bio

Artikelnummer: 4932352273
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Snijolie / slijpolie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932352273
EAN/GTIN 4002395369324
Nummer fabrikant 4932352273
L-nummer L01850 1698
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontwikkeld vet voor langdurige smering en bescherming van gereedschap en accessoires
  • Verhoogt de levensduur
  • Het vet wordt in kleine hoeveelheden rechtstreeks op de houder van de boor, beitel of kernboor, enz
  • aangebracht
  • Inhoud 50 g

Kenmerk:

  • Inhoud: Milwaukee® Grease
  • Verpakking Inhoud: 1
  • Productvariant: Boorvet - 1 st
  • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 4000 E

Levering:

Milwaukee® vet