USB-handmicroscoop AM7515MZT

Artikelnummer: 492032 AM7515MZT
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Camera 5 Megapixel CMOS kleurencamera
Vergroting (x-voudig) 20 − 220
Polarisatiefilter ja
Automatische vergrotingsaflezing (AMR) ja
Fabrikantnummer AM7515MZT
Aansluiting USB-aansluiting
Producttype Video handmicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492032 AM7515MZT
EAN/GTIN 4712805475728

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig te bedienen draagbare digitale microscoop voor professioneel gebruik in diverse disciplines. Dankzij een CMOS-chip en WiFi / USB 2.0-connectiviteit kan deze camera eenvoudig worden aangesloten op elk apparaat en biedt deze een uitstekende beeldkwaliteit en een vergroting tot 220x. Polarisatoren verminderen reflecties op glanzende objecten en verbeteren het contrast. De mate van vergroting is afhankelijk van het gewenste gezichtsveld. Hoe kleiner het gezichtsveld, des te groter de vergroting kan zijn. Modellen met lange werkafstanden kunnen worden gebruikt wanneer een grotere afstand tot het object vereist is. Inclusief intuïtieve meetsoftware voor Windows en MacOS.
Camera met hoge resolutie van 5 megapixels in hoogwaardige behuizing van lichtmetaal. Een automatische vergrotingsherkenning vergemakkelijkt het meten via de software.

Levering:

Meetsoftware DinoCapture 2.0 (Windows) en DinoXcope (Mac OS).

Accessoires:

Zuilstatief nr. 492035.

Tip:

Andere uitvoeringen (bijv. met coaxiaal opvallend licht, ESD-veiligheid, etc.) en SKD op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Producentaanduiding Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen